text.skipToContent text.skipToNavigation

Pino de fresar Ruko WRC dm 16 mm comprimento da cabeça 25 mm haste dm 6 mm carboneto, serrilha brilhante.


Referência 1H010099
Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte HM
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 16
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 WRC
Marca Ruko
Código pautal

Números do artigo

Referência 1H010099
EAN 4007140090751
UBB 500513986967
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 116024
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.