text.skipToContent text.skipToNavigation

Pino de fresar Ruko ZYAS dm 16 mm comprimento da cabeça 25 mm haste dm 6 mm carboneto, serrilha brilhante.


Referência 8K046800
Forma da cabeça Cilindro com corte final
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte HM
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro com corte final
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 16
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA-S
Marca Ruko
Código pautal

Números do artigo

Referência 8K046800
EAN 4007140090690
UBB 500513986215
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 116019
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.