text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca HSS-R Metabo 2,2 x 53mm 10 unidades


Referência 5V944609
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 27
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 53
Broca de diâmetro (mm) 2.2
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 27
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não

Números do artigo

Referência 5V944609
EAN 4007430067227
UBB 500662602043
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 627712000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.