text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Cylindrical DIN 338 HSS Co 5 Golden brown 5,0 MM


Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Broca de diâmetro (mm)
Mostrar todas diâmetros
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 52
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Ângulo da ponta (°) 135
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 86
Broca de diâmetro (mm) 5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 52
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Ângulo da ponta (°) 135
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Fabory
Peso por peça (g) 9.76
Código pautal
Type Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência U0002.050.001
EAN 8715494653282
UBB 240201343599
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AK000500

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.