Produtos SDS
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
Partes acessórios
Produtos SDS
B4952
B4952.100.160
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
Broca de martelo Bosch Sds Plus-3 10 x 160mm
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
SDS-plus
Comprimento de corte (mm)
100
Adequado para aço inoxidável
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
160
Broca de diâmetro (mm)
10
Sistema de fixação
SDS-plus
Comprimento de corte (mm)
100
Adequado para aço inoxidável
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Não
Adequado para betão
Sim
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Não
Com fecho rápido
Não
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
71.6
Código pautal
Ver
Type
Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Descrição
The SDS plus-3 Drill Bit offers durability when drilling in concrete. To prevent heat development, the 4-flute dura design provides effective dust removal for increased endurance. It is made of high-alloy steel, which is produced with an optimised hardening technology to withstand wear. For additional resistance, indented cutting edges are made from an ideal Bosch-controlled carbide blend. As proof of quality, the drill bit bears the test mark of the PGM Masonry Drill Bit Association Board, guaranteeing compliance with tight tolerances, exact drilling and the firm hold of fixings.
Números do artigo
Referência
B4952.100.160
EAN
6949509209566
UBB
500617540868
UNSPSC
20111603
Artigo do fabricante nr
2608831025