text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martelo Bosch Sds Max-7 28 x 1200/1320

Article number
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 18
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 1200
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não

Specifications

Comprimento total (mm) 1320
Broca de diâmetro (mm) 28
Diâmetro do eixo (mm) 18
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 1200
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 2752
Código pautal
Type Hammer Drill Bit

Article numbers

Article number B4989.281.320
EAN 3165140565714
UBB 500621650760
UNSPSC 20111603
Manufacturer article nr  2608586788

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.