Produtos SDS
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
Partes acessórios
Produtos SDS
B4996
B4996.080.215
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
Broca de martelo Bosch Plus-5 dm 8.0 mm trabalho L 150 mm L 210 mm SDS-Plus 1 unid.
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Broca de diâmetro (mm)
Mostrar todas diâmetros
Sistema de fixação
SDS-plus
Comprimento de corte (mm)
150
Número de lâminas de corte
2
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
210
Broca de diâmetro (mm)
8
Sistema de fixação
SDS-plus
Comprimento de corte (mm)
150
Número de lâminas de corte
2
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Não
Adequado para betão
Sim
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Sim
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
Outro
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Não
Com fecho rápido
Não
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
70
Código pautal
Ver
Type
Hammer Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4996.080.215
EAN
3165140027823
UBB
500623563037
UNSPSC
20111603
Artigo do fabricante nr
1618596174
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar