text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martelo Bosch Plus-5 dm 6.0 mm trabalho L 200 mm L 260 mm SDS-Plus 1 unid.

Numéro d'article
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 200
Número de lâminas de corte 2
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não

Spécifications

Comprimento total (mm) 260
Broca de diâmetro (mm) 6
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 200
Número de lâminas de corte 2
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 60
Código pautal
Type Hammer Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article B4996.060.265
EAN 3165140189095
UBB 500623561395
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 2608597777

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.