text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martelo Bosch 5 x 100 x 165mm 10 peças

Referência
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 100
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não

Especificações

Comprimento total (mm) 165
Broca de diâmetro (mm) 5
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 100
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 480
Código pautal
Type Hammer Drill Bit

Números do artigo

Referência B4997.050.165
EAN 3165140483476
UBB 500623570875
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 2608585613

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.