Produtos SDS
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
Partes acessórios
Produtos SDS
B4996
B4996.035.160
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
Broca de martelo Bosch 3,5 x 100 x 160mm
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Infelizmente... o produto que você está procurando não está mais disponível
Semelhante produtos:
Broca de martelo Bosch Sds Max-7 35 x 800/920
Referência:
B4989.350.920
preço por 
-
Ver todos produtos
Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Broca de diâmetro (mm)
Mostrar todas diâmetros
Sistema de fixação
SDS-plus
Comprimento de corte (mm)
100
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
160
Broca de diâmetro (mm)
3.5
Sistema de fixação
SDS-plus
Comprimento de corte (mm)
100
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Não
Adequado para betão
Sim
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Sim
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Não
Com fecho rápido
Não
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
35
Código pautal
Ver
Type
Hammer Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4996.035.160
EAN
3165140483308
UBB
500623559589
UNSPSC
20111603
Artigo do fabricante nr
2608585596