text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Forstner Bosch Preto/Claro 6 x 250 mm


Referência
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 190
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 250
Broca de diâmetro (mm) 6
Diâmetro do eixo (mm) 6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 190
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 0.034
Código pautal
Type Machine Wood Drill Bit with M-Tip

Números do artigo

Referência B4994.060.250
EAN 3165140099530
UBB 500577132292
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 2608597187

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.