Caixas de conectores
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
Cabos & reles
Caixas de conectores
6U674920
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
Brennenstuhl Faixa de Alimentação 3 Tomadas 16A 230V 3500W 2m Cabo
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6U674920
Corrente nominal (A)
16
Cor
Preto
Secção transversal do núcleo (mm²)
1.5
Sem halogéneos
Não
Forma da caixa
Retangular
Comprimento do cabo de alimentação (m)
2
Disjuntor de corrente residual (RCCB)
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 4
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Corrente nominal (A)
16
Cor
Preto
Secção transversal do núcleo (mm²)
1.5
Sem halogéneos
Não
Forma da caixa
Retangular
Comprimento do cabo de alimentação (m)
2
Disjuntor de corrente residual (RCCB)
Não
Com interrutor de ligar/desligar
Não
Filtro de rede
Não
Com tampa de cobertura
Sim
Classe de qualidade
Outro
Proteção contra sobretensão
Não
Material
Outro
Grau de proteção (IP)
IP44
Número de tomadas com pino de terra
3
Número de outras tomadas
3
Marca
Brennenstuhl
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6U674920
EAN
4007123633517
UBB
500651449208
UNSPSC
39121031
Artigo do fabricante nr
1159934