text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

BRENNENSTUHL SCAFFOLD 1461600

Descrição

Aluminium Ladder Scaffold. Mobile - Vertically adjustable - Versatile - Safe. Specially developed for interior renovation work. Max. loading 225 kg. Big, stable working platform. Can also be used on stairs and steps. One part can also be used as a ladder (load capacity up to 150 kg). Can be assembled quickly. Extremely compact to transport and store. Rungs: 1 x 6. Platform: 1,5 x 0,5 m. Platform height: 0,28 - 0,8 m. Length of ladder: 1,9 m. Transport dimensions: length x width x depth: 1,9 x 0,5 x 0,14 m. Weight appr.: 25 kg.

Números do artigo

Referência 8S828130
EAN 4007123049202
UBB 500647357853
Artigo do fabricante nr 1461600
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.