Caixas de conectores
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
Cabos & reles
Caixas de conectores
6H542184
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
Brennenstuhl Proteção contra picos de tensão 1153904314
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6H542184
Corrente nominal (A)
16
Cor
Antracite
Secção transversal do núcleo (mm²)
1.5
Forma da caixa
Retangular
Proteção da superfície
Não tratado
Comprimento do cabo de alimentação (m)
1.5
Disjuntor de corrente residual (RCCB)
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Corrente nominal (A)
16
Cor
Antracite
Secção transversal do núcleo (mm²)
1.5
Forma da caixa
Retangular
Proteção da superfície
Não tratado
Comprimento do cabo de alimentação (m)
1.5
Disjuntor de corrente residual (RCCB)
Não
Com interrutor de ligar/desligar
Sim
Filtro de rede
Não
Com tampa de cobertura
Não
Inserção central rotativa
Sim
Proteção contra sobretensão
Sim
Acabamento da superfície
Matt
Número de tomadas com pino de terra
4
Marca
Brennenstuhl
Model
Eco-Line
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6H542184
EAN
4007123091744
UBB
500651446071
UNSPSC
39121031
Artigo do fabricante nr
1153904314