text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Mobile Spotlight 3800lm 6400K 160 x 250 x 125mm


Referência 8H119299
Tipo de proteção III
Com tomada de corrente Não
Índice de restituição de cor CRI 80-89
Caixa de material Metal/Plastic
Tipo de lâmpada LED não trocável
Resistência ao impacto IK08
Tensão nominal (V) ['5', '5']
Embalado por 1

Especificações

Tipo de proteção III
Com tomada de corrente Não
Índice de restituição de cor CRI 80-89
Caixa de material Metal/Plastic
Tipo de lâmpada LED não trocável
Resistência ao impacto IK08
Tensão nominal (V) ['5', '5']
Grau de proteção (IP) IP65
Com fonte de luz Sim
Adequado para o número de lâmpadas 84
Temperatura da cor (K) ['6400', '6400']
Potência máxima do sistema (W) 40
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm) 3800
Com rodas Não
Marca Brennenstuhl
Código pautal
Type Mobile Spotlight

Números do artigo

Referência 8H119299
EAN 4007123674459
UBB 500583451611
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr 1173070020
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.