text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL EXTENSION SOCKET 1158610050

Objednací číslo 2W418688
Corrente nominal (A) 16
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Forma da caixa Retangular
Proteção da superfície Não tratado
Comprimento do cabo de alimentação (m) 5
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 3
Disjuntor de corrente residual (RCCB) Não

Specifikace

Corrente nominal (A) 16
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Forma da caixa Retangular
Proteção da superfície Não tratado
Comprimento do cabo de alimentação (m) 5
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 3
Disjuntor de corrente residual (RCCB) Não
Com interrutor de ligar/desligar Não
Filtro de rede Não
Com tampa de cobertura Não
Inserção central rotativa Sim
Proteção contra sobretensão Não
Acabamento da superfície Matt
Model Eco-Line

Čísla materiálu

Objednací číslo 2W418688
EAN 4007123615315
UBB 500647369650
UNSPSC 39121031
Výrobní číslo položky 1158610050
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.