text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL EXTENSION SOCKET 1153344118

Referência 8C411314
Corrente nominal (A) 16
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Forma da caixa Retangular
Proteção da superfície Lacado
Comprimento do cabo de alimentação (m) 2.5
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 0
Disjuntor de corrente residual (RCCB) Não

Especificações

Corrente nominal (A) 16
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Forma da caixa Retangular
Proteção da superfície Lacado
Comprimento do cabo de alimentação (m) 2.5
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 0
Disjuntor de corrente residual (RCCB) Não
Com interrutor de ligar/desligar Sim
Filtro de rede Não
Com tampa de cobertura Não
Classe de qualidade Thermoplastic
Inserção central rotativa Sim
Proteção contra sobretensão Não
Acabamento da superfície Lustroso
Número de tomadas CEE 0
Número de tomadas com pino de terra 8
Número de outras tomadas 0
Número de tomadas para dispositivos frios 0
Número de tomadas Euro 0

Números do artigo

Referência 8C411314
EAN 4007123174034
UBB 500651443672
UNSPSC 39121031
Artigo do fabricante nr 1153344118
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.