Caixas de conectores
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
Cabos & reles
Caixas de conectores
1Q774655
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
Fita de rede eléctrica Brennenstuhl Premium-Line 4 tomadas 230V 3500W 1.8m cabo
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1Q774655
Corrente nominal (A)
16
Cor
Preto
Secção transversal do núcleo (mm²)
1.5
Sem halogéneos
Não
Forma da caixa
Retangular
Proteção da superfície
Não tratado
Comprimento do cabo de alimentação (m)
1.8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 2
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Corrente nominal (A)
16
Cor
Preto
Secção transversal do núcleo (mm²)
1.5
Sem halogéneos
Não
Forma da caixa
Retangular
Proteção da superfície
Não tratado
Comprimento do cabo de alimentação (m)
1.8
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO)
4
Disjuntor de corrente residual (RCCB)
Não
Com interrutor de ligar/desligar
Sim
Filtro de rede
Não
Com tampa de cobertura
Não
Classe de qualidade
Outro
Inserção central rotativa
Sim
Proteção contra sobretensão
Não
Material
Plástico
Grau de proteção (IP)
IP20
Acabamento da superfície
Matt
Número de tomadas com pino de terra
4
Marca
Brennenstuhl
Código pautal
Ver
Model
Premium-Line
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1Q774655
EAN
4007123627608
UBB
500651464207
UNSPSC
39121031
Artigo do fabricante nr
1951144100