Caixas de conectores
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
Cabos & reles
Caixas de conectores
7R795800
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
Brennenstuhl Extensão de Alimentação para Mesa 2x Tomadas Tipo F 230V 3500W Cabo de 1.8m
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7R795800
Corrente nominal (A)
16
Cor
Preto
Secção transversal do núcleo (mm²)
1.5
Sem halogéneos
Não
Forma da caixa
Outro
Proteção da superfície
Não tratado
Comprimento do cabo de alimentação (m)
1.8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 2
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Corrente nominal (A)
16
Cor
Preto
Secção transversal do núcleo (mm²)
1.5
Sem halogéneos
Não
Forma da caixa
Outro
Proteção da superfície
Não tratado
Comprimento do cabo de alimentação (m)
1.8
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO)
2
Disjuntor de corrente residual (RCCB)
Não
Com interrutor de ligar/desligar
Não
Filtro de rede
Não
Com tampa de cobertura
Não
Classe de qualidade
Thermoplastic
Inserção central rotativa
Não
Proteção contra sobretensão
Não
Material
Plástico
Grau de proteção (IP)
IP20
Acabamento da superfície
Matt
Número de tomadas CEE
0
Número de tomadas com pino de terra
0
Número de outras tomadas
0
Número de tomadas para dispositivos frios
0
Número de tomadas Euro
0
Número de ligações USB
2
Marca
Brennenstuhl
Código pautal
Ver
Model
Desktop-Power
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7R795800
EAN
4007123632244
UBB
500682756639
UNSPSC
39120000
Artigo do fabricante nr
1153500222