text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl BSV 3/32 2 Distribuidor de Energia Compacto 7 Tomadas 16A/32A 230V/400V 22000W 2m Cabo


Referência 7T574390
Desenho Distribuidor final móvel
Interruptor geral Nenhum
Tensão de alimentação (V) 230
Corrente nominal (A) 32
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 4
Comprimento do cabo (m) 2
Ligação eléctrica Cabo de conexão com plugue
Embalado por 1

Especificações

Desenho Distribuidor final móvel
Interruptor geral Nenhum
Tensão de alimentação (V) 230
Corrente nominal (A) 32
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 4
Comprimento do cabo (m) 2
Ligação eléctrica Cabo de conexão com plugue
Tipo de ligação eléctrica CEE 32 A
Grau de proteção (IP) IP44
Número de disjuntores miniatura 4
Número de outras tomadas 3
Marca Brennenstuhl
Código pautal
Model BSV 3/32 2

Números do artigo

Referência 7T574390
EAN 4007123654499
UBB 500691721335
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr 1153690400
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.