text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Caixa de conectores Preto IP54 10M


Referência 8F705313
Corrente nominal (A) 16
Cor Preto
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Forma da caixa Retangular
Comprimento do cabo de alimentação (m) 10
Disjuntor de corrente residual (RCCB) Não
Com interrutor de ligar/desligar Não
Embalado por 1

Especificações

Corrente nominal (A) 16
Cor Preto
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Forma da caixa Retangular
Comprimento do cabo de alimentação (m) 10
Disjuntor de corrente residual (RCCB) Não
Com interrutor de ligar/desligar Não
Comprimento do cabo (m) 10
Filtro de rede Não
Com tampa de cobertura Sim
Inserção central rotativa Sim
Proteção contra sobretensão Não
Grau de proteção (IP) IP54
Acabamento da superfície Matt
Marca Brennenstuhl
Código pautal 85444290
Type Power Strip

Números do artigo

Referência 8F705313
EAN 4007123647767
UBB 500682754402
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr 1151740010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.