Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
1W723476
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
Bosch Sleutelgatfrees 8 mm, D1 8,5 mm, D2 5,6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1W723476
Desenho
Fresa abrir rasgos t
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
8
Adequado para aço inoxidável
Não
Comprimento de trabalho (mm)
45
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Fresa abrir rasgos t
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
8
Adequado para aço inoxidável
Não
Comprimento de trabalho (mm)
45
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para madeira maciça
Sim
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
56
Marca
Bosch
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1W723476
EAN
4059952678801
UBB
500745954924
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
2608629682