text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sleutelgatfrees 8 mm, D1 10,5 mm, D2 6,6


Referência 6I504433
Desenho Fresa abrir rasgos t
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 8
Adequado para aço inoxidável Não
Comprimento de trabalho (mm) 55
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Fresa abrir rasgos t
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 8
Adequado para aço inoxidável Não
Comprimento de trabalho (mm) 55
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para madeira maciça Sim
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 66
Marca Bosch

Números do artigo

Referência 6I504433
EAN 4059952678818
UBB 500745955004
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 2608629683
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.