Serras tico-tico
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
Ferramentas sem fios
Serrar & cortar
Serras tico-tico
B4050.002.010
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
Serra de sabre sem fio Bosch GSA 10,8 V-LI SOLO
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
B4050.002.010
Tensão nominal (V)
12
Taxa de curso sem carga (1/min)
3000
Curso (mm)
14.5
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1.2
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Tensão nominal (V)
12
Taxa de curso sem carga (1/min)
3000
Curso (mm)
14.5
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1.2
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
1040
Código pautal
Ver
Model
GSA 12V-14
Type
Cordless Sabre Saw
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4050.002.010
EAN
3165140603836
UBB
500574077649
UNSPSC
27111508
Artigo do fabricante nr
060164L902