text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Retificação e lixagem GWS 12-125


Referência 9E801619
Largura 123
Altura 148
Tensão (V) 230
Comprimento (m) 362
Consumo nominal de energia (W) 1200
Peso da máquina (kg) 2.2
Inserção da ferramenta M14
Embalado por 1

Especificações

Largura 123
Altura 148
Tensão (V) 230
Comprimento (m) 362
Consumo nominal de energia (W) 1200
Peso da máquina (kg) 2.2
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 11000-11000
Model GWS 12-125
Type Electric Angle Grinder

Números do artigo

Referência 9E801619
EAN 4059952635576
UBB 500729810332
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06013A6102
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.