text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO Kopieerfrees 8mm, D1 16mm, L 25,4mm


Referência 1A393961
Desenho Outro
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 8
Adequado para aço inoxidável Não
Comprimento de trabalho (mm) 254
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 8
Adequado para aço inoxidável Não
Comprimento de trabalho (mm) 254
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para madeira maciça Sim
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 16
Marca Bosch

Números do artigo

Referência 1A393961
EAN 4059952678757
UBB 500745954437
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 2608629677
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.