text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Martelo de demolição GSH 7VC-1500W


Referência B4370.000.020
Largura 115
Altura 280
Tensão (V) 230
Comprimento (m) 540
Consumo nominal de energia (W) 1500
Peso da máquina (kg) 8.5
Energia máxima de um só golpe (J) 13
Embalado por 1

Especificações

Largura 115
Altura 280
Tensão (V) 230
Comprimento (m) 540
Consumo nominal de energia (W) 1500
Peso da máquina (kg) 8.5
Energia máxima de um só golpe (J) 13
Inserção da ferramenta Soquete SDS-plus
Número máximo de cursos (1/min) 2720
Marca Bosch
Peso por peça (g) 13
Código pautal

Números do artigo

Referência B4370.000.020
EAN 3165140730587
UBB 500624111083
UNSPSC 27112705
Artigo do fabricante nr 0611322000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.