Laser de linha
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
Maquinação
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
Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Níveis
Laser de linha
B4900.000.050
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
Laser para azulejos GTL 3 da Bosch
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
B4900.000.050
Peso
0.44
Memória do valor medido
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Não
Comprimento da via de sinalização (m)
20
Rota de sinalização rotativa
Não
Precisão (mm)
0.2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Peso
0.44
Memória do valor medido
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Não
Comprimento da via de sinalização (m)
20
Rota de sinalização rotativa
Não
Precisão (mm)
0.2
Comprimento de onda do sensor (nm)
635
Grau de proteção (IP)
IP54
Classe laser
Classe 2
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
1380
Código pautal
90153010
Model
GTL 3
Type
Tile Laser
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4900.000.050
EAN
3165140431972
UBB
500512004622
UNSPSC
27111802
Artigo do fabricante nr
0601015200