Test catalogus aantal
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
Maquinação
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
Partes acessórios
Serras
Serras circulares
B4960.641.769
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
Lâmina de serra circular Bosch OPTI K/V 305 x 30 80T
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
B4960.641.769
Número máximo de rotações (1/min)
5000
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
305
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
30
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
3.2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Número máximo de rotações (1/min)
5000
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
305
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
30
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
3.2
Número de dentes
80
Lâmina de serra de espessura (mm)
369
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
500
Código pautal
8202390000
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4960.641.769
EAN
3165140455572
UBB
500511965047
UNSPSC
23231200
Artigo do fabricante nr
2608641769