text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lâmina de serra vertical U101D A3PC


The U 101 D Clean for Wood Jigsaw Blade delivers clean straight cuts in wood. Its precision-ground teeth with taper-ground body produce clean results. Made of high carbon steel, this blade is appropriate for cutting softwood and non-abrasive woodworking materials. It is equipped with a large progressive tooth pitch (4-5.2 mm) for cutting wooden materials with 10-45 mm thickness.

Referência B4955.637.723
Comprimento total (mm) 100
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para cerâmica Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 100
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Distância dos dentes (mm) 4
Marca Bosch
Peso por peça (g) 19
Código pautal 8202998000
Model U 101 D
Type Jigsaw Blade

Descrição

The U 101 D Clean for Wood Jigsaw Blade delivers clean straight cuts in wood. Its precision-ground teeth with taper-ground body produce clean results. Made of high carbon steel, this blade is appropriate for cutting softwood and non-abrasive woodworking materials. It is equipped with a large progressive tooth pitch (4-5.2 mm) for cutting wooden materials with 10-45 mm thickness.

Números do artigo

Referência B4955.637.723
EAN 3165140038546
UBB 500505024884
UNSPSC 27111508
Artigo do fabricante nr 2608637723
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.