Outros acessórios
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
Partes acessórios
Outros acessórios
9E635282
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
Bosch Heat shrink tubing 4,8-9,5MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9E635282
Sem halogéneos
Não
Comprimento (mm)
0.16
Temperatura de funcionamento (°C)
135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm)
4.8
Diâmetro interior após a contração térmica (mm)
9.5
Imprimível
Não
Com cola interior
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Sem halogéneos
Não
Comprimento (mm)
0.16
Temperatura de funcionamento (°C)
135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm)
4.8
Diâmetro interior após a contração térmica (mm)
9.5
Imprimível
Não
Com cola interior
Não
Aprovação UL
Não
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9E635282
EAN
3165140013246
UBB
500648859451
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
1609201813