text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GWS 12-125 Angle Grinder in Cardboard Box 1.2kW 11000RPM 125mm with Handle & Tightening Nut


Referência 3C174736
Largura 228
Altura 108
Tensão (V) 230
Comprimento (m) 293
Consumo nominal de energia (W) 1200
Peso da máquina (kg) 2.2
Inserção da ferramenta M14
Embalado por 1

Especificações

Largura 228
Altura 108
Tensão (V) 230
Comprimento (m) 293
Consumo nominal de energia (W) 1200
Peso da máquina (kg) 2.2
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 11000-11000
Marca Bosch
Código pautal
Model GWS 12-125
Type Angle Grinder

Números do artigo

Referência 3C174736
EAN 4059952635545
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06013A6101
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.