Ferramentas sem fios
Esmerilar & lixar
2Q803792
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
Bosch GWS 12-125 Angle Grinder in Cardboard Box 1.2kW 11000RPM 125mm with Handle & SDS Nut
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2Q803792
Largura
123
Altura
148
Tensão (V)
230
Comprimento (m)
362
Consumo nominal de energia (W)
1200
Peso da máquina (kg)
2.2
Inserção da ferramenta
M14
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Largura
123
Altura
148
Tensão (V)
230
Comprimento (m)
362
Consumo nominal de energia (W)
1200
Peso da máquina (kg)
2.2
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
11000-11000
Marca
Bosch
Código pautal
Ver
Model
GWS 12-125
Type
Angle Grinder
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2Q803792
EAN
4059952635590
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06013A6104