Ferramentas sem fios
Esmerilar & lixar
7E653615
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
Bosch GWS 12-115 Angle Grinder in Cardboard Box 1.2kW 11000RPM 115mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7E653615
Largura
223
Altura
108
Tensão (V)
230
Comprimento (m)
293
Consumo nominal de energia (W)
1200
Peso da máquina (kg)
2.2
Inserção da ferramenta
M14
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Largura
223
Altura
108
Tensão (V)
230
Comprimento (m)
293
Consumo nominal de energia (W)
1200
Peso da máquina (kg)
2.2
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
115
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
11000-11000
Marca
Bosch
Código pautal
Ver
Model
GWS 12-115
Type
Angle Grinder
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7E653615
EAN
4059952635583
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06013A6103