Aparafusadora
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
Ferramentas sem fios
Aparafusadora
9Y016930
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
Bosch GTB -45 Cordless Screwdriver 4500RPM 32Nm 2x 18V 4Ah Battery
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9Y016930
Tensão nominal (V)
18
Altura
193
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Binário máximo (Nm)
32
Ajuste do binário (Nm)
6
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm)
6
Peso sem o pack de pilhas (kg)
0.95
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Altura
193
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Binário máximo (Nm)
32
Ajuste do binário (Nm)
6
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm)
6
Peso sem o pack de pilhas (kg)
0.95
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
4500
Chave de fendas para construção a seco
Sim
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Código pautal
Ver
Model
GTB -45
Type
Cordless Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9Y016930
EAN
4059952581200
UBB
500584083652
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019K7002
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar