text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSS 20-18 A - orbital sander


Referência 4U763885
Largura 90
Altura 155
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 251
Consumo nominal de energia (W) 200
Peso da máquina (kg) 16
Diâmetro do circuito oscilante (mm) 20
Embalado por 1

Especificações

Largura 90
Altura 155
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 251
Consumo nominal de energia (W) 200
Peso da máquina (kg) 16
Diâmetro do circuito oscilante (mm) 20
Largura da placa de base (mm) 90
Comprimento da placa de base (mm) 183
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 12000
Marca Bosch

Números do artigo

Referência 4U763885
EAN 4053423327366
UBB 500745965086
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr 0601070101
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.