Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Aparafusadora
3R637906
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
Bosch GSR 18V-90 FC Drill Driver in L-BOXX 13mm 2100RPM 64Nm 2x 18V 4Ah Li-Ion Battery
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3R637906
Tensão nominal (V)
180
Altura
210
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
68
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
68
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Tensão nominal (V)
180
Altura
210
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
68
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
68
Binário máximo (Nm)
90
Ajuste do binário (Nm)
90
Peso sem o pack de pilhas (kg)
92
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
630
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
2100
Velocidade de rotação em vazio 3ª velocidade (1/min)
-
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Model
GSR 18V-90 FC
Type
Drill Driver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3R637906
EAN
4059952605807
UBB
500581872909
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019K6200