Aparafusadora
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
Ferramentas sem fios
Aparafusadora
7L150536
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
Bosch GSR 18V-65 2x 2.0 L-Case
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7L150536
Tensão nominal (V)
180
Altura
209
Capacidade das pilhas (Ah)
20
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
35
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Tensão nominal (V)
180
Altura
209
Capacidade das pilhas (Ah)
20
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
35
Binário máximo (Nm)
63
Qualidade da bateria
Lithium-ions
Ajuste do binário (Nm)
63
Peso sem o pack de pilhas (kg)
106
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
550
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
2100
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7L150536
EAN
4053423321524
UBB
500745967488
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019N3000