text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 12V-35 Cordless Drill Driver 10mm 1750RPM 35Nm 2x 12V 3Ah Li-Ion Battery

Referência 4M953290
Tensão nominal (V) 12
Capacidade das pilhas (Ah) 3
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 32

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Capacidade das pilhas (Ah) 3
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 32
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 32
Qualidade da bateria Lithium-ions
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 460
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 1750
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch
Código pautal
Model GSR 12V-35
Type Cordless Drill Driver

Números do artigo

Referência 4M953290
EAN 3165140953719
UBB 500704796837
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019H8002
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.