Serras circulares
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
Serrar & cortar
Serras circulares
5A002270
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
Bosch GKS 18V-51 Solo L-Boxx
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5A002270
Tensão nominal (V)
180
Profundidade de corte (90°) (mm)
51
Profundidade de corte (45°) (mm)
35
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
140
Furo da lâmina de serra (mm)
20
Alcance máximo de rotação (°)
90
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
5800
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Tensão nominal (V)
180
Profundidade de corte (90°) (mm)
51
Profundidade de corte (45°) (mm)
35
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
140
Furo da lâmina de serra (mm)
20
Alcance máximo de rotação (°)
90
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
5800
Peso sem o pack de pilhas (kg)
22
Número de pilhas incluídas
0
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5A002270
EAN
4053423329551
UBB
500745967140
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019M3100