Máquinas de impacto
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de impacto
8Q341334
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
Bosch GDS 18V-450 HC Cordless Impact Wrench 1/2" Square Drive 450Nm 2300RPM 2x 18V 4Ah Battery
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8Q341334
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Binário máximo (Nm)
450
Inserção da ferramenta
Quadrado externo de 3/4 de polegada
Impactos (1/min)
3300
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2300
Peso sem o pack de pilhas (kg)
1.6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Binário máximo (Nm)
450
Inserção da ferramenta
Quadrado externo de 3/4 de polegada
Impactos (1/min)
3300
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2300
Peso sem o pack de pilhas (kg)
1.6
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Código pautal
Ver
Model
GDS 18V-450 HC
Type
Cordless Impact Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8Q341334
EAN
4059952568034
UBB
500583571822
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019K4002
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar