Máquinas de impacto
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de impacto
8R263578
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
Bosch GDS 18V-350 Solo L-Boxx
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8R263578
Tensão nominal (V)
180
Largura
73
Altura
210
Comprimento (mm)
141
Binário máximo (Nm)
350
Inserção da ferramenta
Outro
Impactos (1/min)
3400
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Tensão nominal (V)
180
Largura
73
Altura
210
Comprimento (mm)
141
Binário máximo (Nm)
350
Inserção da ferramenta
Outro
Impactos (1/min)
3400
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
1200
Peso sem o pack de pilhas (kg)
11
Número de pilhas incluídas
0
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8R263578
EAN
4053423334142
UBB
500745967223
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019M5000