Multímetros
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
Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Multímetros de eletricidade
Multímetros
2F444662
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
Bosch GDM 600-15 - Multimeter + MH 1
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2F444662
Medição True RMS
Sim
Teste de continuidade
Sim
Medição da capacitância
Sim
Medição de frequência
Sim
Resolução mais baixa, tensão DC
0.1 mV
Resolução mais baixa, tensão CA
0.1 mV
Resolução mais baixa, resistência
0.01 Ohm
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Medição True RMS
Sim
Teste de continuidade
Sim
Medição da capacitância
Sim
Medição de frequência
Sim
Resolução mais baixa, tensão DC
0.1 mV
Resolução mais baixa, tensão CA
0.1 mV
Resolução mais baixa, resistência
0.01 Ohm
Gama de medição da tensão máxima, CA (V)
600
Gama de medição da tensão máxima, DC (V)
600
Gama máx. de medição de corrente, AC (A)
10
Gama máx. de medição de corrente, DC (A)
10
Gama de medição da resistência máxima (MOhm)
40
Categoria do circuito de medição
CAT II
Grau de proteção (IP)
IP65
Gama máx. de medição da capacitância (µF)
1000
Gama máx. de medição de frequência (kHz)
1
Resolução mais baixa, frequência
0.01 Hz
Categoria do circuito de medição da tensão máxima (V)
1000
Marca
Bosch
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2F444662
EAN
4053423340648
UBB
500745971183
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
0601077301