text.skipToContent text.skipToNavigation

Berbequim diamantado Bosch GDB 350 GDB 350 WE

Referência 8R614124
Largura 142
Altura 167
Tensão (V) 230
Comprimento (m) 534
Consumo nominal de energia (W) 3200
Peso da máquina (kg) 11.9
Velocidade em carga 1ª velocidade (1/min) 1250

Especificações

Largura 142
Altura 167
Tensão (V) 230
Comprimento (m) 534
Consumo nominal de energia (W) 3200
Peso da máquina (kg) 11.9
Velocidade em carga 1ª velocidade (1/min) 1250
Diâmetro máx. da broca de coroa húmida em betão sem sucção (mm) 350
Marca Bosch
Código pautal
Model GDB 350 WE
Type Diamond Drill

Números do artigo

Referência 8R614124
EAN 3165140799317
UBB 500512652347
UNSPSC 23101502
Artigo do fabricante nr 0601189900
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.