text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GCM 340-305 D - Stationary machine


Referência 4W925103
Largura 617
Altura 709
Peso 214
Tensão (V) 240
Comprimento (m) 885
Consumo nominal de energia (W) 1800
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 305
Embalado por 1

Especificações

Largura 617
Altura 709
Peso 214
Tensão (V) 240
Comprimento (m) 885
Consumo nominal de energia (W) 1800
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 305
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4050
Ajuste da mitra à esquerda (°) 52
Ajuste da mitra à direita (°) 60
Ajuste da inclinação à esquerda (°) 47
Ajuste da inclinação à direita (°) 47
Marca Bosch

Números do artigo

Referência 4W925103
EAN 4053423325867
UBB 500745968056
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0601B60000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.