text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-22 X Solo Box


Referência 0U439197
Tensão nominal (V) 180
Comprimento (m) 322
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 22
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira (mm) 26
Número máximo de cursos (1/min) 4675
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 1050
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 180
Comprimento (m) 322
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 22
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira (mm) 26
Número máximo de cursos (1/min) 4675
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 1050
Peso sem o pack de pilhas (kg) 26
Número de pilhas incluídas 0
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch

Números do artigo

Referência 0U439197
EAN 4053423323313
UBB 500745965243
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0611924100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.