Martelos
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
Ferramentas sem fios
Martelos
4L904812
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
Bosch GBH 18V-22 X 2x 4, 0 L-Boxx
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4L904812
Tensão nominal (V)
180
Comprimento (mm)
322
Capacidade das pilhas (Ah)
40
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
22
Inserção da ferramenta
Outro
Diâmetro da broca em madeira (mm)
26
Número máximo de cursos (1/min)
4675
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Tensão nominal (V)
180
Comprimento (mm)
322
Capacidade das pilhas (Ah)
40
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
22
Inserção da ferramenta
Outro
Diâmetro da broca em madeira (mm)
26
Número máximo de cursos (1/min)
4675
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
1050
Peso sem o pack de pilhas (kg)
26
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4L904812
EAN
4053423323320
UBB
500745965326
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
0611924101