Martelos
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
Ferramentas sem fios
Martelos
6Z156248
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
Bosch GBH 18V-18 X Solo L-Boxx
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6Z156248
Tensão nominal (V)
180
Comprimento (m)
279
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
18
Energia máxima de um só golpe (J)
15
Inserção da ferramenta
Outro
Diâmetro da broca em madeira (mm)
18
Peso sem o pack de pilhas (kg)
18
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Tensão nominal (V)
180
Comprimento (m)
279
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
18
Energia máxima de um só golpe (J)
15
Inserção da ferramenta
Outro
Diâmetro da broca em madeira (mm)
18
Peso sem o pack de pilhas (kg)
18
Número de pilhas incluídas
0
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6Z156248
EAN
4053423340815
UBB
500745966159
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
0611927102