text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-18 X Solo Box


Referência 4H408190
Tensão nominal (V) 180
Comprimento (m) 279
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 18
Energia máxima de um só golpe (J) 15
Inserção da ferramenta Outro
Diâmetro da broca em madeira (mm) 18
Peso sem o pack de pilhas (kg) 18
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 180
Comprimento (m) 279
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 18
Energia máxima de um só golpe (J) 15
Inserção da ferramenta Outro
Diâmetro da broca em madeira (mm) 18
Peso sem o pack de pilhas (kg) 18
Número de pilhas incluídas 0
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch

Números do artigo

Referência 4H408190
EAN 4053423327113
UBB 500745965995
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0611927100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.