Martelos
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
Ferramentas sem fios
Martelos
6L554107
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
Bosch GBH 18V-18 X 2x 2, 0 L-Boxx
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6L554107
Tensão nominal (V)
180
Comprimento (m)
279
Capacidade das pilhas (Ah)
20
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
18
Energia máxima de um só golpe (J)
15
Inserção da ferramenta
Outro
Diâmetro da broca em madeira (mm)
18
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Tensão nominal (V)
180
Comprimento (m)
279
Capacidade das pilhas (Ah)
20
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
18
Energia máxima de um só golpe (J)
15
Inserção da ferramenta
Outro
Diâmetro da broca em madeira (mm)
18
Peso sem o pack de pilhas (kg)
18
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6L554107
EAN
4053423336498
UBB
500745966076
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
0611927101